曜日別特売

120019642 SPE-FC20/棚受カバー

120019642 SPE-FC20/棚受カバー - LAMP(スガツネ工業)120019642 SPE-FC20/棚受カバー - LAMP(スガツネ工業)120019642 SPE-FC20/棚受カバー - LAMP(スガツネ工業)

SPE-FB20Sに、取り付けるカバーです。
ガラス棚板の使用や、棚板の前ずれが軽減できます。

仕様●色:ライトグレー●幅(mm):22●奥行(mm):5.6●高さ(mm):12●キャップ色:ライトグレー●エラストマー(TPE)●材質/仕上:エラストマー(TPE)●ブラックは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。●原産国:日本●コード番号:225-6412アズワン品番67-5651-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84092620SPE-FC20
70
69
76(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする