120036514 2885VA1-450-SET/プレートサポート

120036514 2885VA1-450-SET/プレートサポート - LAMP(スガツネ工業)

ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。

仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH151型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴ピッチ(mm):500●耐荷重(N/kgf):100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):450×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:鏡面仕上●鏡面研磨●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●発注コード:224-2400アズワン品番67-5537-61内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840897862885VA1-450-SET
21,400
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする