福井クラフト
2尺 大盃膳全面金パール 足付*
仕様
●サイズ(W):660mm●サイズ(H):215mm●重量:2468g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4740-88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84590390
12011000
¥
30,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください