福井クラフト
キング-季膳 金彩.銀彩 足付
仕様
●サイズ(W):633mm●サイズ(D):490mm●サイズ(H):320mm●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4740-72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84590329
12011150
¥
28,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください