福井クラフト
ニュー信愛膳 雲梨地 足付
仕様
●サイズ(W):550mm●サイズ(D):425mm●サイズ(H):260mm●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4740-97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84590408
11062330
¥
13,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください