福井クラフト
一季膳 足 塗無
仕様
●サイズ(W):600mm●サイズ(D):445mm●サイズ(H):310mm●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4740-74
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84590347
12010730
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください