福井クラフト
台車 FK-3 高座椅子用
仕様
●サイズ(W):530mm●サイズ(D):700mm●サイズ(H):870mm●材質:アルミニウム
アズワン品番
68-4739-22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84590049
11006860
¥
99,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください