福井クラフト
萬高脚膳 大 足のみ黒アルミ
仕様
●サイズ(W):715mm●サイズ(D):468mm●サイズ(H):605mm●材質:アルミニウム
アズワン品番
68-4739-85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84590094
12009967
¥
43,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください