シューズスタンドレディ

シューズスタンドレディ - タイガークラウンシューズスタンドレディ - タイガークラウンシューズスタンドレディ - タイガークラウンシューズスタンドレディ - タイガークラウン

靴を重ねて置くので収納に必要なスペースは今までのなんと半分!
玄関回りの省スペース化に一役のアイデア商品。

仕様●本体サイズ(約):103×奥行280×高さ100mm●本体重量(約):195g●包装状態:台紙P袋入●材質:ABS樹脂●耐熱耐冷温度:耐熱80度/耐冷-20度アズワン品番67-4780-61危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84065837#1831
900
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする