DC18.0V ジグソー 充電式/本体

DC18.0V ジグソー 充電式/本体 - マキタ

防じん性向上ロッド軸受部のダストシールを改良し、ブロワ機能を利用する事で防じん性能が向上しました。
無段変速、高輝度LEDライト(2灯)付
スピード調整ダイヤル(1~6)
握りやすいソフトグリップ
アルミベース
ブロワ機能
ベース収納六角棒レンチ
Tシャンク

仕様●メーカー:マキタ●型番:JV182DZK●仕様:本体のみ●バッテリー:18V(リチウムイオン3.0Ah)(別売)●充電時間:約22分●ストローク数:800~3500spm●ストローク長:26mm●傾斜切断角度:左右0~45°●能力:木材/135mm軟鋼板/10mmアルミ板/20mm●サイズ:266×77×208(H)mm●重量:2.5kg(バッテリー含む)●付属品:ブレード(木工用)×2種類、鉄工用×1種類、刃口板、カバープレート、六角レンチ、プラスチックケース●注意:※バッテリー、充電器は別売です。アズワン品番68-1860-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84299716EA854M-102
42,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする