エスコ
30mm フック スチール黒メッキ/5個
バンド、ベルト、黒ゴムロープ等との組合わせに適しています。
仕様
●適用バンド幅:30mm●外寸サイズ(mm):58×41.4●フック内径:17mm●材質:鉄(三価黒クロメート)
アズワン品番
68-1834-14
内容量
1ケース(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84305000
EA628RT-553A
オープン
¥
940
¥
1,034
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください