曜日別特売

カラビナ EA638DCシリーズ

カラビナ EA638DCシリーズ - エスコカラビナ EA638DCシリーズ - エスコカラビナ EA638DCシリーズ - エスコ
仕様●内寸(mm):20●線径:8mm●開口幅(mm):10●リング径(mm):17●使用荷重:120kg●材質:SUS304●全長:90mm●サイズ(mm):D/8、L/74、W/20、S/10、d/17●重量(g):75アズワン品番67-2996-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84607235EA638DC-8
オープン
1,500
1,650(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする