コンドーテック
枠式ターンバックル両オーフTB-E/E 生地 W1-1/2
1回転で左右同時に締付けが行えます。
海上輸送貨物の引締用、支え、型枠の締付け、看板、アンテナの固定に。
仕様
●使用荷重(kN):68.6●ねじ径:W1-1/2●枠長l(mm):450●ねじ長S(mm):225●Lmin(mm):740●Lmax(mm):1050●穴径b(mm):45×80●材質/仕上:スチール、表面処理:生地●長さLmin~Lmaxは目安であり、保証するものではありません。●原産国:日本●コード番号:387-2245
アズワン品番
67-5521-85
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84118976
011A2AEE38
¥
48,600
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
お送りできません