象印チェンブロック
グラブフック 4.2t
チェーンの長さ調整に
仕様
●寸法(mm)p:102●破断荷重(KN):210●適合チェン線径(mm):12.5●寸法(mm)a:25●寸法(mm)b:15●寸法(mm)m:16●寸法(mm)s:38●自重(kg):1.4●象印 グラブフック 4.2t●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:134-7523
アズワン品番
67-9184-33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84374284
YH-13
¥
4,520
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください