SカンSAP 線径8mm

SカンSAP 線径8mm - 水本機械製作所

フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
荷役ロープなどの端末金具として。

仕様●使用荷重(kN):0.49●D(mm):8●L1(mm):100●L2(mm):84●S1(mm):6●S2(mm):22●W1(mm):15●W2(mm):30●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:318-0726アズワン品番67-7175-69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84065417A-2382
911
869
956(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする