水本機械製作所
SカンSA型 線径2.5mm
細い径のSカンです。
工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
仕様
●使用荷重(kN):0.05●D(mm):2.5●L1(mm):35●L2(mm):30●S1(mm):7●W1(mm):10●W2(mm):13●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:318-2327
アズワン品番
67-7175-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84064026
A-1149
¥
109
¥
108
¥
119
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください