水本機械製作所
アイボルト ボートハッカー 長さ220mm
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
棒に取り付けて、ボートを引き寄せる道具として使用します。
仕様
●D(mm):84●L(mm):220●W(mm):146●t(mm):17●C(mm):54●d(mm):4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:317-2984
アズワン品番
67-7177-76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84065137
A-2443
¥
3,756
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください