曜日別特売

オタフクボルト止めシャックル 呼び6mm

オタフクボルト止めシャックル 呼び6mm - 水本機械製作所

太いロープなどにも対応できます。
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。

仕様●ねじ径:M6●B(mm):12●D(mm):6●L(mm):30●W(mm):21●d(mm):12●t(mm):6●使用荷重(kN):1.72●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:316-5031アズワン品番67-7179-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84064954A-2354
2,294
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする