水本機械製作所
シンブル ステンレス DCリングキャッチ 線径8mm 長さ63mm
スパナ等で六角ナットを締込むことにより、人の力で容易に開かない仕組みになっています。
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):3.43●D(mm):8●L(mm):63●S(mm):10●B1(mm):17●B2(mm):14●E(mm):9●両ねじタイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:日本●コード番号:536-6684
アズワン品番
67-7182-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84061095
DC-8
¥
2,279
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください