水本機械製作所
ステンレス アイボルト 鍛造製 ミリネジ 捻子径M-6
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様
●使用荷重(kN):0.49●ねじ径:M6●D(mm):5●B(mm):14●L(mm):14.5●H(mm):26.5●A(mm):13●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:317-7576
アズワン品番
67-7185-60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84064735
A-2427
¥
983
¥
939
¥
1,033
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください