曜日別特売

ステンレス カラビナ 環付 黒色塗装 線径10mm長さ90mm

ステンレス カラビナ 環付 黒色塗装 線径10mm長さ90mm - 水本機械製作所

黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。
スプリングフックです。
バネの力で開口部分が戻ります。
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
舞台・照明・装飾・光学機器用に。
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。

仕様●使用荷重(kN):2.11●D(mm):10●L(mm):90●S(mm):19●W(mm):36●表面処理:黒色塗装(艶消し黒)●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●表面仕上げはロットにより多少バラつきがございます。●環境により色褪せする場合がございます。●屋外では使用しないでください。●衝撃により塗装が剥がれる場合がございます。●原産国:中国●コード番号:317-6026アズワン品番67-7186-61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84065094K-2MB
7,967
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする