水本機械製作所
ステンレス クリップジョイント 2ケ1組
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
手軽にジョイントできます。
チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●L(mm):37●W(mm):23●d1(mm):12●d2(mm):11●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:台湾●コード番号:113-4608
アズワン品番
67-7186-87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84065304
A-650
¥
471
¥
449
¥
494
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください