水本機械製作所
ステンレス スイベルベルトナスカン 長さ90mm
アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):0.20●D(mm):4●L(mm):90●S(mm):14●W1(mm):26●W2(mm):29●H(mm):4●t(mm):5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:418-5801
アズワン品番
67-7187-78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84064315
VN-1L
¥
1,964
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください