水本機械製作所
ステンレス ナスカン 線径2.5mm長さ50mm
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
ペットの係留用チェーンによく使用されています。
仕様
●使用荷重(kN):0.15●D(mm):2.5●L(mm):50●S(mm):5●W(mm):13●H(mm):8●d(mm):7●t(mm):3.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:201-3504
アズワン品番
67-7189-58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84064900
N-S1
¥
1,226
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください