ステンレス ベアリング入りスイベル

ステンレス ベアリング入りスイベル - 水本機械製作所

ベアリング入りのスイベルです。
チェーンなどのよりとりに。

仕様●使用荷重(kN):0.29●D(mm):3●L1(mm):35●L2(mm):8●A(mm):3.5●W1(mm):16●L3(mm):6●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:147-8216アズワン品番67-7192-13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84062590MS-3B
1,414
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする