水本機械製作所
ステンレス 回転アイプレート 50mm×50mm
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
アイが回転するので連結した時に絡みません。
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープなどの端末金具として。
仕様
●使用荷重(kN):0.29●A1(mm):50●D(mm):8●A2(mm):34●B1(mm):50●H(mm):44●W(mm):19●B2(mm):34●d(mm):5●T(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:中国●コード番号:113-6158
アズワン品番
67-7194-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84064927
A-080
¥
3,513
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください