フック ステンレス スイベル 線径5mm 長さ59mm

フック ステンレス スイベル 線径5mm 長さ59mm - 水本機械製作所

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
回転して絡まりを防ぎます。
チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。

仕様●使用荷重(kN):1.18●D(mm):5●L1(mm):59.0●L2(mm):14.0●W1(mm):23●W2(mm):13●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:台湾●コード番号:113-3031アズワン品番67-7200-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84064394A-283
1,109
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする