ロープ止め金具 ステンレス クリートローフラット型 全長75mm

ロープ止め金具 ステンレス クリートローフラット型 全長75mm - 水本機械製作所

ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
ボートに取り付けて係留用に。

仕様●d(mm):3.3●L2(mm):22.5●W1(mm):27●W2(mm):18●L1(mm):75●H(mm):22●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:317-4399アズワン品番67-7203-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84058417A-2491
2,523
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする