曜日別特売

ワリピン式ワイドネジシャックル 長さ50mm 内幅36mm

ワリピン式ワイドネジシャックル 長さ50mm 内幅36mm - 水本機械製作所

ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。

仕様●ねじ径:M8●B(mm):36●D(mm):8●L(mm):50●d(mm):20●t(mm):9●使用荷重(kN):2.94●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:316-1964アズワン品番67-7204-61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84065110A-688
4,337
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする