座付リングボルト カットアンカー付

座付リングボルト カットアンカー付 - 水本機械製作所

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。

仕様●ねじ径:M8●D(mm):6●L(mm):38●H(mm):28●A(mm):30●B(mm):14●T(mm):3●使用荷重(kN):0.78●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS304)●カットアンカー:鉄●原産国:中国●コード番号:318-0795アズワン品番67-7206-19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84063904A-2426
2,577
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする