曜日別特売

沈み ヒネリシャックル 呼び4mm

沈み ヒネリシャックル 呼び4mm - 水本機械製作所

90度ひねっているので角度を変えることができます。
ヒネリシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。

仕様●ねじ径:M4●B(mm):8●D(mm):4●L(mm):18●d(mm):8●使用荷重(kN):0.49●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:316-1893アズワン品番67-7207-13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84064035A-2621
999
949
1,044(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする