曜日別特売

ふっ素樹脂粘着テープ 160N 10m×25mm

ふっ素樹脂粘着テープ 160N 10m×25mm - 中興化成工業

フッ素樹脂(PTFE)フィルムの片面にアクリル系粘着剤を塗布した、白く柔らかな高性能粘着テープです。
シリコーンを嫌う環境下で使用できます。

仕様●厚み:0.13mm●幅:25mm●長さ:10m●材質:PTFEフィルム/アクリル系粘着剤●引張強さ:160N/25mm●伸び:180%●破壊電圧:15KV●最高使用温度:80℃アズワン品番68-0514-66内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84069660ASF-110B
3,400
3,398
3,738(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする