中興化成工業
ふっ素樹脂粘着テープ 360N 10m×13mm
フッ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です。
クロス目はスタンダードタイプAGF-100FRと同じですが、離型性を大幅に向上させました。
仕様
●厚み:0.13mm●幅:13mm●長さ:10m●材質:フッ素樹脂/ガラスクロス/シリコーン系粘着剤●引張強さ:360●破壊電圧:5KV●最高使用温度:250℃
アズワン品番
68-0514-71
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84072094
AGF-103
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください