アズワン
EPボックス #22 本体 ブルー
段積み時でも下段容器に冷気を回す隙間を設置
仕様
●材質:EPP30倍●外寸(mm):570×440×218●有効内寸(mm):485×355×128●内容量(L):22.3●圧縮荷重:5.89kN(601kgf)
アズワン品番
67-7112-57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84440319
76030100BLEP
¥
5,600
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください