EPボックス #25TH ブルー

EPボックス #25TH ブルー - アズワン

雨天時の軒先配達でも間口全周の段差で雨水の侵入を防止します。

仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):500×340×266●有効内寸(mm):432×272×210●内容量(L):25.2●圧縮荷重:3.08kN(314kgf)アズワン品番67-7112-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8406043876044400BLEP
6,630
6,620
7,282(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする