アズワン
EPボックス #43 ブルー
EPバケット#40と同外寸で同じように使え、容量も6%アップ
仕様
●材質:EPP20倍●外寸(mm):530×366×353●有効内寸(mm):459×315×293●内容量(L):42.4●圧縮荷重:3.85kN(392kgf)
アズワン品番
67-7112-69
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84060325
76025500BLEP
¥
7,630
¥
7,620
¥
8,382
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください