保冷剤 スノーパック 超冷却-15℃ 200g 80個入

保冷剤 スノーパック 超冷却-15℃ 200g 80個入 - 三重化学工業

-15℃の冷却パワーが「保冷」から「冷やす」へ!
短時間で庫内の温度を5℃~10℃程度にすばやく冷却します。
ドライアイスとは異なり、炭酸ガスを発生させないのでスポンジ、フルーツ、生クリームなどが劣化しません。

仕様●サイズ:110×160mm●重さ:200gアズワン品番68-0448-08内容量1ケース(80個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84072338197
5,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする