曜日別特売

宅配用 木目宅配箱 200枚

宅配用 木目宅配箱 200枚 - ヤマニパッケージ

食品から雑貨、繊維に至るまで全ての業種でお使いいただける一体式ギフト箱。
箱を組んだあと自立しするタイプなので、店頭でディスプレイ販売にも適しています。

仕様●材質:E段●形状:C(弁当箱型)厚さ(mm)1.5質量(g)170.5入数(枚)200内寸奥行(mm)275内寸幅(mm)205アズワン品番67-7139-14外寸法・幅(mm)213外寸法・高さ(mm)90外寸法・奥行(mm)296内寸高さ(mm)90内容量1ケース(200枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
底面サイズ
フルート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84071534NK-39060サイズ59.9296×213×90275×205×90B5E
81,800
80,980
89,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする