曜日別特売

発送資材 A式 茶100 3号 30枚

発送資材 A式 茶100 3号 30枚 - ヤマニパッケージ発送資材 A式 茶100 3号 30枚 - ヤマニパッケージ

宅配用。
A式。
茶段ボールです。

材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフト質量(g)449入数(枚)30内寸奥行(mm)424内寸幅(mm)304アズワン品番67-7141-03外寸法・幅(mm)308外寸法・高さ(mm)265外寸法・奥行(mm)432ライナーK5内寸高さ(mm)260内容量1ケース(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
底面サイズ
フルート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84430379EE-318120サイズ100.5432×308×265424×304×260A3A
17,200
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする