ロングリーチベントニードルノーズプライヤー パック入 280mm

ロングリーチベントニードルノーズプライヤー パック入 280mm - KNIPEX(クニペックス)

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
鍛造により大変頑丈です。
横方向形状付き組み立て用先曲がりプライヤー。
スリムで非常に長い構造により、アクセスが難しい場所での掴持作業、調整作業、取付け作業に適しています。
スリムで、平丸型の先端部によって奥深くにあるワークピースにも届きます。
保護しながらも確実な掴持。
フライス加工された滑らかな表面の溝によって、小さな銅管、ボルト、ケーブル、その他の円形部品を保持し、ガイドします。
丸型部品を掴むための歯切りされたジョー。
自動車製造業(例えばエンジンルーム)での作業、取付け作業、機械製造作業に特に適しています。
スリムでも頑丈なツール。

仕様●ヘッド仕上げ:研磨●ハンドル仕様:プラスチックコーティング●プライヤー仕上げ:亜鉛合金メッキ(黒)●スタイル:半丸口●つかみ面:横すじ入り●口先の長さ L3(mm):70●口先(曲がり)の長さ L4(mm):20●ジョイント部の幅 W3(mm):20●ジョイント部の厚さ T1(mm):9.0●口先先端の幅 W4(mm):2.5●口先先端の厚さ T2(mm):2.5●先端角度寸法(°):45●全長(mm):280●質量(g):235アズワン品番68-0754-53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
845287202881-280SB
7,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする