曜日別特売

ジョイントフェンス ドアフェンス

ジョイントフェンス ドアフェンス - アズワン

連結が簡単な拡張性の高い安全柵です。
工場内のライン・ロボット等と通路を仕切り、作業者の安全を確保する安全柵です。
出入り可能なドアパーツも用意。
アンカーボルトで簡単に設置できます。

仕様●サイズ:900×852mm●材質:鉄(メラミン焼付塗装)●重量:約8.5kg●付属品:連結用金具1組(ネジ、ワッシャー、ナット)アズワン品番67-7975-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84059424870-477
64,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする