曜日別特売

ソーラールミL1 KSLL1-W フェンス用金具セット

ソーラールミL1 KSLL1-W フェンス用金具セット - アズワン

スリム設計の小型LED照明灯です。
サインや標識の夜間ライトアップに。

仕様●明るさ(lm):39.2●幅(mm):450●高さ(mm):52●色:シルバー●奥行(mm):100●タイプ:フェンス取付●取付タイプ:メッシュフェンス●メッシュフェンス取付けタイプ(金具同梱セット)●ソーラーパネル一体型●バッテリー:リチウムイオン電池●材質/仕上:本体ケース:アルミニウム合金●セット内容/付属品:取扱説明書、取付金具●原産国:日本●コード番号:160-1596アズワン品番67-5601-79内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84117330KSLL1-W-SET-F-T
76,625
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする