水本機械製作所
グレーチングクリップGCF型 ピッチ31mm
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
ググレーチング固定用の部品として使用します。
仕様
●L(mm):42●W(mm):25●d(mm):10●P(mm):31●H(mm):13.5●h(mm):20●W1(mm):7●W2(mm):6●T(mm):2●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:336-9626
アズワン品番
67-7181-38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84064875
A-2146
¥
480
¥
459
¥
505
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください