水本機械製作所
グレーチングクリップGCJ型 35mm×20mm
差し込むだけのワンタッチタイプです。
グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
仕様
●L(mm):35●W(mm):20●W1(mm):9●T(mm):1.0●ワンタッチタイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:336-7981
アズワン品番
67-7181-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84064297
A-1560
¥
354
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください