曜日別特売

グレーチング吊上げ運搬機 持上げ上手

グレーチング吊上げ運搬機 持上げ上手 - 中部コーポレーショングレーチング吊上げ運搬機 持上げ上手 - 中部コーポレーショングレーチング吊上げ運搬機 持上げ上手 - 中部コーポレーショングレーチング吊上げ運搬機 持上げ上手 - 中部コーポレーション

テコの原理を利用して、グレーチングを楽に持ち上げることができます。
最大70kgまでのグレーチングを持ち上げることが可能です。
細目のグレーチングにも対応しています。
アーム収納時は二輪運搬車として利用できます。
開閉の作業効率が大幅にアップし、点検や設置時間を短縮します。

仕様●幅(mm):555●奥行(mm):427●高さ(mm):1150●最大使用荷重:70kg●材質/仕上:スチール 表面処理:焼付塗装●グレーチングの吊り上げ・吊り下げは周囲の安全をよく確認してから作業を行ってください。●原産国:日本●コード番号:402-1688アズワン品番67-5615-09内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84109246MJ-01
69,900
68,980
75,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする