クックパーWSロールタイプ 20本入

クックパーWSロールタイプ 20本入 - 旭化成クックパーWSロールタイプ 20本入 - 旭化成

濡れても破れにくいクッキングシート

仕様●BOXタイプ:38cm×20m●単品JAN:4901670115246●ITFコード:14901670115243アズワン品番67-6600-92内容量1ケース(20本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84414909-
26,400
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする