シーピー化成
弁当容器 Z-256 蘭 100枚
華やかな蘭の花柄が優しい印象の弁当容器。用途にあった仕切りタイプをお選びいただけます。
電子レンジ使用不可
オーブン使用不可
耐油性:あり
耐熱温度:85℃
ごはんの容量:約280g
仕様
●サイズ:外寸:238×190×高33mm●材質:HIPS
アズワン品番
67-7319-36
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84056685
004404295
¥4,670
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください