曜日別特売

MAXクリーンワイパー 9×9インチ 150枚×10袋入

MAXクリーンワイパー 9×9インチ 150枚×10袋入 - アズワン

レギュラーポリエステル長繊維を使用し、作業性に優れ、特殊加工により吸液性を高めています。
レーザーカット処理により、端面からの発塵を軽減しています。
クラス10の環境下で洗浄しており、パーティクル・溶出イオンは極めて微量レベルにコントロールされています

仕様●サイズ:9×9インチ●材質:ポリエステル●吸水力423ml/m2●目付:135g/m2±5%●入数:1500枚(150枚/袋×10)アズワン品番67-6868-52内容量1ケース(10袋×150枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84415575MAX-5099
28,900
28,800
31,680(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする