ANEX
絶縁ビット ハンギングセット Ver2 1セット 10本入
絶縁ビットのハンギングセットです。
端子台などのネジ締め作業に。
仕様
●シャンク径(mm):6.35●絶縁構造、耐電圧1000V●材質/仕上:クロムモリブデンバナジウム鋼、PC●セット内容:AZM-2698(2本)、AZM-1100(2本)、AZM-1150(2本)、AZM-2100(2本)、AZM-2150(2本)●電動ドライバー7.2V以下推奨です。●電動インパクトを使用した高トルクでの作業は破損の原因になります。●過度なトルクがかからないようご注意ください。●原産国:日本●コード番号:342-3152
アズワン品番
67-7219-86
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84069678
AZM-HG2
¥9,857
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください