エスコ
14.3x90mm パワーブラシ ステンレス製
シングルねじり、シングルステム型
管内のバリ取りやクリーニング、研磨やねじ山のクリーニング等に
電動・手動兼用
仕様
●ブラシ材質:ステンレススチール●全長:90mm●軸径:約4mm●ブラシ長:25mm●ブラシ径:14mm●適用:スチール、ステンレス、真鍮
アズワン品番
68-1856-53
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84303390
EA819EK-6
オープン
¥
750
¥
825
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください